Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mérőszalag lézertávmérővel

Mérőszalag lézertávmérővel
MÉRŐSZALAG-LÉZERTÁVMÉRŐVEL-M5X19MM

Cikksz. 071464 100
EAN 4062856177523

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mérőszalag lézertávmérővel

Cikksz. 071464 100
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
5 m-es mérőszalag 40 m-es tartományú távmérővel.

Szalag:


  • 5 m x 19 mm-es acélszalag matt nejlonbevonattal

  • Kettős metrikus beosztás: elöl vízszintes, hátul függőleges

  • Mágneses véggel, csúszásmentes gumiborítással

  • Fixen rögzíthető és a nagy alsó gomb megnyomásával visszahúzható

  • Fém övcsipesz

  • Pontossági osztály: II


Távolságmérő:


  • Méréstartomány 0,2–40 m

  • Pontosság +/- 5 mm 40 m távolságnál

  • Felület és térfogat automatikus kiszámítása

  • Mértékegységek: m/láb/col

  • Az aktuális mérés és az előző mérés megjelenítése

  • Háttérvilágítású 24 x 13 mm-es kijelző

  • 3,7 V – 380 mAh Li-ion akkumulátor, USB-n keresztül újratölthető.

Kompakt, ergonomikus kialakítású tok: 82 x 47 x 72 mm


Szállítási terjedelem: mérőszalag, USB-/Micro USB-kábel, használati utasítás.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. hossz mérési tartomány (L max)

5 m

Szalagszélesség (b)

19 mm

Ház anyaga

ABS

Pontossági osztály

II

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk